登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6014-Z

FAG 6000-C-Z

FAG 6000-C-Z ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6000-C-Z

BDI部件号

1148163

价格(不含税不含运费)
¥7.00 / 套
¥22.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.018
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012802383287
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove | C-Generation Bearing
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6000-C-Z
制造商内部编号
60954743
重量/磅
0.019
详细描述
Single Row Ball Bearing; 10MM Bore; 26MM Outside Diameter; 8MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
孔径
0.394 英寸 | 10 毫米