登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

218WDN

FAG 6209.ZR.C3

FAG 6209-Z-C3 ; 轴承/深沟球轴承

Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

6209-Z-C3

BDI部件号

1149769

价格(不含税不含运费)
¥38.00 / 套
¥127.00 / 套

订购量

库存:
65
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.406
UNSPSC
31171504
EAN条码
4012802650495
外壳
1 Metal Shield
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C3-Loose
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
制造商货号
6209ZR.C3
重量/磅
0.893
详细描述
Single Row Ball Bearing; 45MM Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Outer Race Width; 1 Metal Shield; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C3-Loose Internal Clearance; Steel Cage
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米