登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

6216-C4

R10

PEER BEARING R10

Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

R10

BDI部件号

22286342

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171504
EAN条码
8865590054121
外壳
Open
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
重量/磅
0.081
详细描述
Single Row Ball Bearing; 5/8" Bore; 1-3/8" Outside Diameter; 9/32" Outer Race Width; Open; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.375 英寸 | 34.925 毫米
外圈宽度
0.281 英寸 | 7.137 毫米