登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

R20ZZ

R20ZZ

AST BEARINGS R20ZZ

Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage

制造商部件号

R20ZZ

BDI部件号

21429723

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
AST BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.52
UNSPSC
31171504
外壳
2 Metal Shields
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
最大容量/油槽
No
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
内部特点
No
保持架材料
Steel
游隙
C0-Medium
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Deep Groove
类别 - BDI
Single Row Ball Bearing
名称
Bearing
关键字串
Ball
详细描述
Single Row Ball Bearing; 1-1/4" Bore; 2-1/4" Outside Diameter; 1/2" Outer Race Width; 2 Metal Shields; ABEC 1 | ISO P0; No Filling Slot; No Snap Ring; C0-Medium Internal Clearance; Steel Cage
外径
2.25 英寸 | 57.15 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外圈宽度
0.5 英寸 | 12.7 毫米