登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

51101

51101

KBS BEARING 51101

Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 13MM Bore 2; 26MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision

制造商部件号

51101

BDI部件号

1476234

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 匈牙利 1
制造商名称
KBS BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171552
滚动体
Ball Bearing
推力轴承
Yes
单向或双向
Single Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
组件描述
Roller Assembly Plus Raceways
其它特点
Single Row
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Ball Bearings
名称
Bearing
关键字串
Ball Thrust
重量/磅
0.0485
详细描述
Thrust Ball Bearing; 12MM Bore 1; 13MM Bore 2; 26MM Outer Diameter; 9MM Height; Single Direction; Not Banded; Steel Cage; ABEC 1 | ISO P0 Precision
孔径1
0.472 英寸 | 12 毫米
外径
1.024 英寸 | 26 毫米
高度
0.354 英寸 | 9 毫米
孔径2
0.512 英寸 | 13 毫米