登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

1416C

1416C

PCI 1416C

Take Up Frame Cover; Wide Slot; Safety Yellow Color; 3.123" Total Height; 8.95" Total Length; 5.009" Total Width

制造商部件号

1416C

BDI部件号

22969178

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
PROCAL INNOVATIONS LLC WWW.PCIMFG.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.635
UNSPSC
31171545
EAN条码
0841946111043
名称
Cover
关键字串
Take Up Frame
重量/磅
1.4
产品明细
Take Up Frame Cover
产品规格
Take Up Frame Cover; Wide Slot; Safety Yellow Color; 3.123" Total Height; 8.95" Total Length; 5.009" Total Width
详细描述
Take Up Frame Cover; Wide Slot; Safety Yellow Color; 3.123" Total Height; 8.95" Total Length; 5.009" Total Width