登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

29401114

29401114

MOLINE BEARING 29401114

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

29401114

BDI部件号

22375852

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.4
UNSPSC
31171501
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UCX10-30
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
7.5
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-7/8" Bore; 7.2" Bolt Circle Diameter; 7-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
内圈长
2.189英寸 | 55.6毫米
孔径
1.875 英寸 | 47.625 毫米
螺栓间距
7.25 英寸 | 184.15 毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米