登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

DOD F4B-GTEZ-50M-PCR(129720)

DOD F4B-GTEZ-50M-PCR(129720)

DOD F4B-GTEZ-50M-PCR(129720) ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F4B-GTEZ-50M-PCR

BDI部件号

260707

价格(不含税不含运费)
¥759.00 / 套
¥2,150.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.361
UNSPSC
31171501
EAN条码
0782475997459
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polymer
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-GT-50M-CR
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Corrosion Resistant
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F4B-GTEZ-50M-PCR
制造商内部编号
129720
重量/磅
2.425
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 50MM Bore; 157MM Bolt Circle Diameter; 111MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Polymer; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓分布圆名义直
6.2英寸 | 157毫米
内圈长
1.858英寸 | 47.2毫米
螺栓间距
4.37 英寸 | 111 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米