登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

F2BZ-SC-35M

F2BZ-SC-20M

DODGE F2BZ-SC-20M

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 89.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

F2BZ-SC-20M

BDI部件号

260963

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.494
UNSPSC
31171501
EAN条码
0782475466580
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-20M
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
F2BZ-SC-20M
制造商内部编号
130367
重量/磅
0.661
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Cartridge; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 89.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.157英寸 | 29.4毫米
壳体导向深
0.138英寸 | 3.5毫米
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
壳体导向直
2.165英寸 | 55毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
螺栓间距
3.531 英寸 | 89.7 毫米