登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FB-SC-100-HT ; 062384

FB-SC-100-HT ; 062384

DODGE 062384(FB-SC-100-HT) ; 轴承/深沟球轴承

Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal

制造商部件号

FB-SC-100-HT

BDI部件号

22600078

价格(不含税不含运费)
¥540.00 / 套
¥1,794.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
RBC BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.735
UNSPSC
31171500
EAN条码
0782475903504
安装孔数量
3
安装形式
Set Screw
壳体形状
3 Bolt Flange Bracket
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
INS-SC-100-HT
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | High Temperature Range Up to 400 Degree F
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商内部编号
062384
重量/磅
1.8
详细描述
Flange Block Bearing; 3 Bolt Flange Bracket; 1" Bore; 1.1" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Labyrinth Seal
螺栓分布圆名义直
0英寸 | 0毫米
内圈长
1.34英寸 | 34.036毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米