登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FB260 X 1-1/4

FB260 X 1-1/4

HUB CITY FB260 X 1-1/4

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal

制造商部件号

FB260 X 1-1/4

BDI部件号

15030453

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.32
UNSPSC
31171501
EAN条码
0662798254135
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
B250
密封
Nitrile Rubber Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Has Trash Guard
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
1002-02514
制造商内部编号
25413
重量/磅
2.9
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 5-1/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Nitrile Rubber Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
内圈长
1.378英寸 | 35毫米
螺栓间距
5.125 英寸 | 130.18 毫米