登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA RMEY40

INA RMEY40

INA RMEY40 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

RMEY40-N

BDI部件号

1177051

价格(不含税不含运费)
¥431.00 / 套
¥1,032.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.61
UNSPSC
31171501
EAN条码
4012802803921
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
11.5 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE40KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot | With Grub Screw
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RMEY40
重量/磅
3.638
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 40MM Bore; 120MM Bolt Circle Diameter; 84.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向深
0.374英寸 | 9.5毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓间距
3.3 英寸 | 84.9 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
壳体导向直
3.937英寸 | 100毫米