登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PER.UCF207-23-A

PER.UCF207-23-A

PEER BEARING PER.UCF207-23-A

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

PER.UCF207-23-A

BDI部件号

21453939

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.53
EAN条码
1200106023036
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207-23
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-7/16" Bore; 5.1" Bolt Circle Diameter; 3-5/8" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.438 英寸 | 36.525 毫米
螺栓分布圆名义直
5.1英寸 | 130毫米
螺栓间距
3.625 英寸 | 92.08 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米