登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

REX ZF-9200-S

REX ZF-9200-S

REX ZF-9200-S ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2" Bore; 6.4" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal

制造商部件号

ZF9200S

BDI部件号

18148434

价格(不含税不含运费)
¥1,860.00 / 套
¥5,631.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
5.398
UNSPSC
31171501
EAN条码
0698210714796
安装孔数量
4
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
壳体形状
4 Bolt Square Flange Cartridge
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
9200U
密封
Clearance
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
ZF9200S
制造商内部编号
6871479
重量/磅
12.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Cartridge; 2" Bore; 6.4" Bolt Circle Diameter; 4-1/2" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Tapered Adapter Sleeve; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Clearance Seal
内圈长
3.25英寸 | 82.55毫米
壳体导向深
0.188英寸 | 4.775毫米
螺栓分布圆名义直
6.4英寸 | 162毫米
螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体导向直
5英寸 | 127毫米