登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

RME90-XL-I

RME90-XL-I

INA RME90-XL-I ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 90MM Bore; 220MM Bolt Circle Diameter; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal

制造商部件号

INA RME90-XL-I

BDI部件号

1177043

价格(不含税不含运费)
¥1,644.00 / 套
¥4,922.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
8.5
UNSPSC
31171501
EAN条码
4012802795103
安装孔数量
4
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
23 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE90KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Centering Spigot
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
RME90
重量/磅
18.739
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 90MM Bore; 220MM Bolt Circle Diameter; 154.9MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Land Riding Rubber Seal
壳体导向直
7.48英寸 | 190毫米
内圈长
2.736英寸 | 69.5毫米
螺栓分布圆名义直
8.7英寸 | 220毫米
壳体导向深
0.315英寸 | 8毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
螺栓间距
6.1 英寸 | 154.9 毫米