登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SF1.7/8

SF12

RHP BEARING SF12

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 12MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 54MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

SF12

BDI部件号

1193841

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.1
UNSPSC
31171501
EAN条码
0747023028511
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
1017-12
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.1
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 12MM Bore; 76MM Bolt Circle Diameter; 54MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
螺栓间距
2.126 英寸 | 54 毫米
螺栓分布圆名义直
3英寸 | 76毫米
内圈长
1.078英寸 | 27.38毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
孔径
0.472 英寸 | 12 毫米