登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SUCF204-20M-PBT

SUCF204-20M-PBT

PEER BEARING SUCF204-20M-PBT

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Silicone Seal

制造商部件号

SUCF204-20M-PBT

BDI部件号

21993567

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SKF WWW.PEERBEARING.COM
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171501
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC204
密封
Silicone
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 20MM Bore; 90MM Bolt Circle Diameter; 63.5MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Silicone Seal
螺栓分布圆名义直
3.5英寸 | 90毫米
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
2.5 英寸 | 63.5 毫米
内圈长
1.22英寸 | 31毫米