登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SUCTF208-24

SUCTF208-24

PT INTERNATIONAL SUCTF208-24

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal

制造商部件号

SUCTF208-24

BDI部件号

18132084

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.177
UNSPSC
31171501
EAN条码
0800675136635
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
0.63 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SUC208-24
密封
Triple Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
4.8
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-1/2" Bore; 5.7" Bolt Circle Diameter; 4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Thermoplastic; Ball Bearing; Relubricatable; Triple Lip Contact Seal
螺栓分布圆名义直
5.7英寸 | 144毫米
螺栓间距
4 英寸 | 101.6 毫米
孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
内圈长
1.94英寸 | 49.276毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米