登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCF204-12-OEC

SYSTEM PLAST UCF204-12-OEC

Flange Block Bearing; 3/4" Bore; 4 Bolt; Set Screw Mounting; Black Polyamide Material; Ball Bearing; Open Cap

制造商部件号

UCF204-12-OEC

BDI部件号

25124703

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171501
名称
Bearing
关键字串
Flanged
产品明细
Flange Block Bearing
产品规格
3/4" Bore; 4 Bolt; Set Screw Mounting; Black Polyamide Material; Ball Bearing; Open Cap
详细描述
Flange Block Bearing; 3/4" Bore; 4 Bolt; Set Screw Mounting; Black Polyamide Material; Ball Bearing; Open Cap