登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCF207-J7

UCF212-J7

FAG UCF212-J7 ; 轴承/带座轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

FAG UCF212-J7

BDI部件号

20334787

价格(不含税不含运费)
¥228.00 / 套
¥663.00 / 套

订购量

库存:
4
全球库存:
BDI -   87
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.394
UNSPSC
31171501
EAN条码
4047643247559
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC212
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
8.7
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 60MM Bore; 202MM Bolt Circle Diameter; 143MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
5.63 英寸 | 143 毫米
内圈长
2.563英寸 | 65.1毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
螺栓分布圆名义直
8英寸 | 202毫米