登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCF215D1

UCF215D1

NTN UCF215D1 ; 轴承座/带轴承的轴承座

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 75MM Bore; 225MM Bolt Circle Diameter; 159MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCF215D1

BDI部件号

1232587

价格(不含税不含运费)
¥429.00 / 套
¥1,315.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.531
UNSPSC
31171501
EAN条码
4547359001266
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC215D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCF215D1
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 75MM Bore; 225MM Bolt Circle Diameter; 159MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
螺栓分布圆名义直
8.9英寸 | 225毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓间距
6.26 英寸 | 159 毫米