登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFC206D1

UCFC 206

BDI APPROVED BEARING UCFC 206

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFC 206

BDI部件号

1466016

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
BDI - 塞尔威亚 1
BDI - 匈牙利 1
BDI - 罗马尼亚 1
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171501
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
10 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 30MM Bore; 99MM Bolt Circle Diameter; 70.7MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
螺栓分布圆名义直
3.9英寸 | 99毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓间距
2.783 英寸 | 70.7 毫米
壳体导向深
0.315英寸 | 8毫米
壳体导向直
3.15英寸 | 80毫米