登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFC 207

UCFC 207

BDI APPROVED BEARING UCFC 207

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 110MM Bolt Circle Diameter; 77.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal

制造商部件号

UCFC 207

BDI部件号

1476092

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171501
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
12 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207
密封
Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 35MM Bore; 110MM Bolt Circle Diameter; 77.8MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Contact Seal
壳体导向深
0.315英寸 | 8毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
壳体导向直
3.543英寸 | 90毫米
螺栓间距
3.063 英寸 | 77.8 毫米
螺栓分布圆名义直
4.3英寸 | 110毫米