登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFC 215 75MM

UCFC 215 75MM

IPTCI UCFC 215 75MM

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 75MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 130.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFC 215 75MM

BDI部件号

520512

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.4
UNSPSC
31171501
EAN条码
0080067572167
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
16 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC215
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
UCFC 215 75MM
重量/磅
16.3
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 75MM Bore; 184MM Bolt Circle Diameter; 130.1MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
壳体导向直
6.299英寸 | 160毫米
壳体导向深
0.63英寸 | 16毫米
螺栓间距
5.122 英寸 | 130.1 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
螺栓分布圆名义直
7.2英寸 | 184毫米