登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFC204-012D1

UCFC209E1

FYH UCFC209E1 ; 轴承/带座球轴承

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 132MM Bolt Circle Diameter; 93.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal

制造商部件号

FYH UCFC209E1

BDI部件号

24104574

价格(不含税不含运费)
¥257.00 / 套
¥840.00 / 套

订购量

库存:
2
全球库存:
品牌
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.0
UNSPSC
31171501
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC209
密封
Double Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
6.61387
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 45MM Bore; 132MM Bolt Circle Diameter; 93.3MM Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Double Lip Contact Seal
壳体导向直
4.134英寸 | 105毫米
壳体导向深
0.472英寸 | 12毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
螺栓间距
3.673 英寸 | 93.3 毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米
螺栓分布圆名义直
5.2英寸 | 132毫米