登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFC214-43

UCFC214-43

PT INTERNATIONAL UCFC214-43

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 7" Bolt Circle Diameter; 4.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFC214-43

BDI部件号

18133831

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
6.804
UNSPSC
31171501
EAN条码
0800675157289
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Round Flange Cartridge
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC214-43
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
With Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
15
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Cartridge; 2-11/16" Bore; 7" Bolt Circle Diameter; 4.9" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
2.688 英寸 | 68.275 毫米
内圈长
2.94英寸 | 74.676毫米
螺栓分布圆名义直
7英寸 | 177毫米
螺栓间距
4.9 英寸 | 124.46 毫米
壳体导向直
5.906英寸 | 150毫米
壳体导向深
0.547英寸 | 13.894毫米