登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCFH206-19-NC-CEC

UCFH206-19-NC-CEC

SYSTEM PLAST UCFH206-19-NC-CEC

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

UCFH206-19-NC-CEC

BDI部件号

23990524

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.467
UNSPSC
31171501
EAN条码
0787405541900
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Polyamide
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
29/64 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC206-19
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Closed End Cap | White Housing
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
重量/磅
1.03
详细描述
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.6" Bolt Circle Diameter; 4-39/64" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Polyamide; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
内圈长
1.188英寸 | 30.175毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米
螺栓间距
4.609 英寸 | 117.069 毫米
螺栓分布圆名义直
4.6英寸 | 117毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米