登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VF4S-219 AH

VF4S-219 AH

BROWNING VF4S-219 AH

Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal

制造商部件号

VF4S-219 AH

BDI部件号

311111

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.18
UNSPSC
31171501
EAN条码
0662460066189
安装孔数量
4
安装形式
Set Screw
壳体形状
4 Bolt Square Flange Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
7/16 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VS-219
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
导向设置
No Pilot
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Temperature Range From -20 to 200 Degree F | Air Handling
类别 - BDI
Flange Block
名称
Bearing
关键字串
Flanged
制造商货号
VF4S-219 AH
制造商内部编号
766701
重量/磅
2.6
详细描述
Flange Block Bearing; 4 Bolt Square Flange Block; 1-3/16" Bore; 4.7" Bolt Circle Diameter; 3-1/4" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Set Screw; Cast Iron; Ball Bearing; Relubricatable; Single Lip Contact Seal
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
螺栓间距
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
螺栓分布圆名义直
4.7英寸 | 120毫米
壳体导向直
0英寸 | 0毫米