登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SER211-35

SER211-35

PT INTERNATIONAL SER211-35

Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring

制造商部件号

SER211-35

BDI部件号

18130147

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.361
UNSPSC
31171562
EAN条码
0800675121068
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
卡环
Yes
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Normal Duty | Has Slinger | Riveted Retainer
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
2.67
详细描述
Insert Bearing; 2-3/16" Bore; Wide Inner Ring; 1-3/16" Outer Race Width; 3.937" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 2-3/16" Length Thru Bore; Relubricatable; Contact Seal; Snap Ring
内圈长
2.188英寸 | 55.575毫米
孔径
2.188 英寸 | 55.575 毫米
外圈宽度
1.188 英寸 | 30.175 毫米
外径
3.937 英寸 | 100 毫米