登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UC 202-10

UC 202-10

MOLINE BEARING UC 202-10

Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring

制造商部件号

UC 202-10

BDI部件号

658523

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.18
UNSPSC
31171562
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Cylindrical
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
可再润滑
Yes
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.45
详细描述
Insert Bearing; 5/8" Bore; Wide Inner Ring; 5/8" Outer Race Width; 1.85" Outside Diameter; Set Screw; Ball Bearing; 1.221" Length Thru Bore; Relubricatable; No Snap Ring
外圈宽度
0.625 英寸 | 15.875 毫米
内圈长
1.221英寸 | 31.013毫米
孔径
0.625 英寸 | 15.875 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米