登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

ASAHI UC312

ASAHI UC312

ASAHI UC312 ; 轴承/带座轴承

Insert Bearing; 60MM Bore; 71MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

UC312

BDI部件号

107510

价格(不含税不含运费)
¥173.00 / 套
¥563.00 / 套
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
ASAHI BEARINGS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.649
UNSPSC
31171536
EAN条码
0808250234417
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty | Steel Cage | Has Slinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
UC312
重量/磅
5.78
详细描述
Insert Bearing; 60MM Bore; 71MM Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 36MM Outer Race Width; Spherical; 130MM Outside Diameter; Relubricatable; Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
外圈宽度
1.417 英寸 | 36 毫米
内圈长
2.795英寸 | 71毫米
外径
5.118 英寸 | 130 毫米
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米