登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SB206-20

SB206-20

RIT BEARING SB206-20

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.181" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

SB206-20

BDI部件号

21478160

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
RIT BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.24
UNSPSC
31171562
内圈断面
Narrow Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
No
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
重量/磅
0.52911
详细描述
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1.181" Length Thru Bore; Narrow Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
内圈长
1.181英寸 | 30毫米
外圈宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米