登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VS-319

VS-319

BROWNING VS-319

Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

制造商部件号

VS-319

BDI部件号

311491

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.545
UNSPSC
31171536
EAN条码
0662289526512
内圈断面
Wide Inner Ring
外圈断面
Spherical
可再润滑
Yes
密封类型
Single Lip Contact
安装形式
Set Screw
滚动体
Ball Bearing
卡环
No
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Medium Duty | Has Flinger
类别 - BDI
Insert Bearings
名称
Bearing
关键字串
Insert
制造商货号
VS-319
制造商内部编号
765118
重量/磅
1.2
详细描述
Insert Bearing; 1-3/16" Bore; 1-11/16" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.748" Outer Race Width; Spherical; 2.835" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
内圈长
1.688英寸 | 42.875毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
外圈宽度
0.748 英寸 | 19 毫米