登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

49322104

49322104

MOLINE BEARING 49322104

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

49322104

BDI部件号

22374288

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
4.08
UNSPSC
31171511
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Tapered Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
密封
Single Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Tapered Roller Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
内圈长
2.75英寸 | 69.85毫米
螺栓实际中心
4.8英寸 | 121.9毫米
底座到中心高度
1.5 英寸 | 38.1 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4.8 英寸 | 121.9 毫米
孔径
1.25 英寸 | 31.75 毫米