登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

INA RASEY25N

INA RASEY25N

INA RASEY25N ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 95.3MM Minimum Bolt Spacing; 114.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

RASEY25-N

BDI部件号

1176834

价格(不含税不含运费)
¥109.00 / 套
¥287.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.7
UNSPSC
31171511
EAN条码
4012802797992
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GYE25KRRB
密封
Double Lip Contact Land Riding Rubber
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
RASEY25
重量/磅
1.99
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; 95.3MM Minimum Bolt Spacing; 114.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
内圈长
1.343英寸 | 34.112毫米
最小螺栓间距
3.752 英寸 | 95.3 毫米
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
最大螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米