登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

LASE25-XL-N

LASE25-XL-N

INA LASE25-XL-N ; 轴承/轴承座

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 95.275MM Minimum Bolt Spacing; 114.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

INA LASE25-XL-N

BDI部件号

1175174

价格(不含税不含运费)
¥129.00 / 套
¥430.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.76
UNSPSC
31171511
EAN条码
4012802798418
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
GE25KLLHB
密封
Double Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
LASE25N
重量/磅
1.985
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 25MM Bore; 36.5MM Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; 95.275MM Minimum Bolt Spacing; 114.3MM Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
4 英寸 | 101.6 毫米
底座到中心高度
1.438 英寸 | 36.5 毫米
内圈长
1.748英寸 | 44.4毫米
最大螺栓间距
4.5 英寸 | 114.3 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
最小螺栓间距
3.751 英寸 | 95.275 毫米