登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCP208D1

NSK UCP306D1

NSK UCP306D1 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 50MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP306D1

BDI部件号

1195273

价格(不含税不含运费)
¥141.00 / 套
¥377.00 / 套

订购量

库存:
7
全球库存:
品牌
制造商名称
NSK
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
3.97
UNSPSC
31171511
EAN条码
0029176575280
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC306D1
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row | Heavy Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.96832
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 30MM Bore; 50MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
5.5 英寸 | 139.7 毫米
螺栓实际中心
5.5英寸 | 140毫米
底座到中心高度
1.969 英寸 | 50 毫米
内圈长
1.693英寸 | 43毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米