登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

PS-1 3/16

PS-1 3/16

BOSTON GEAR PS-1 3/16

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion

制造商部件号

PS-1 3/16

BDI部件号

176055

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.454
UNSPSC
31171511
EAN条码
0781711645086
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Stamped Steel
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/8 Inch
可再润滑
No
轴承芯件号
NBG15-1-3/16
密封
Synthetic Lip Contact
壳体配置
2 Piece Split
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row | Light Duty
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商内部编号
64508
重量/磅
1
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-3/16" Bore; 1.311" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Not Relubricatable; Stamped Steel; Non-Expansion
内圈长
1.142英寸 | 29毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
孔径
1.188 英寸 | 30.175 毫米
底座到中心高度
1.311 英寸 | 33.3 毫米