登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SAPA 210 32 G

SAPA 210 32 G

IPTCI SAPA 210 32 G

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

SAPA 210 32 G

BDI部件号

518823

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.676
EAN条码
0080067571842
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
5/8 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SA210-32G
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SAPA 210 32 G
重量/磅
5.9
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 2" Bore; 2-1/4" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓实际中心
4英寸 | 101.6毫米
孔径
2 英寸 | 50.8 毫米
内圈长
1.721英寸 | 43.713毫米
底座到中心高度
2.25 英寸 | 57.2 毫米
螺栓中心距名义尺寸
3.7 英寸 | 94 毫米