登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

SYR 1.7/16-18 OBS 08/19 USE 24431953

SKF SYR2 15/16-18

SKF SYR2 15/16-18 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion

制造商部件号

SYR 2.15/16-18

BDI部件号

1267405

价格(不含税不含运费)
¥2,161.00 / 套
¥6,190.00 / 套

订购量

库存:
8
全球库存:
品牌
制造商名称
SKF
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
9.53
UNSPSC
31171511
EAN条码
7316577026361
安装孔数量
2
安装形式
Concentric Collar
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Spherical Roller Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
22215
密封
Labyrinth
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Double Row | Heavy Duty | Open End Cover
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
SYR 2.15/16-18
重量/磅
21
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Concentric Collar Mount; Spherical Roller Bearing; 7-13/16" Minimum Bolt Spacing; 8-7/16" Maximum Bolt Spacing; Relubricatable; Cast Iron; Expansion
内圈长
3.625英寸 | 92.075毫米
最大螺栓间距
8.438 英寸 | 214.325 毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.1 英寸 | 205.7 毫米
最小螺栓间距
7.813 英寸 | 198.45 毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米