登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

TP SY-111

TP SY-111

CONSOLIDATED BEARING TP SY-111

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion

制造商部件号

TP SY-111

BDI部件号

210388

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.4
EAN条码
0644075261999
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Thermoplastic
伸长/非伸长
Non-Expansion
可再润滑
Yes
轴承芯件号
SS479209-111
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
5.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Thermoplastic; Non-Expansion
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5.8 英寸 | 147.3 毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
螺栓实际中心
5.7英寸 | 144.8毫米
内圈长
1.937英寸 | 49.2毫米