登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCP 215-47

UCP 215-47

MOLINE BEARING UCP 215-47

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP 215-47

BDI部件号

658670

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
MOLINE BEARING
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
7.29
UNSPSC
31171511
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
3/4 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC215-47
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
16.09
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 2-15/16" Bore; 3-1/4" Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
3.25 英寸 | 82.55 毫米
内圈长
3.063英寸 | 77.8毫米
孔径
2.938 英寸 | 74.625 毫米
螺栓实际中心
8.5英寸 | 215.9毫米
螺栓中心距名义尺寸
8.5 英寸 | 215.9 毫米