登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UCP310

UCP207

FYH UCP207 ; 轴承/带座轴承

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

UCP207

BDI部件号

17916596

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
6
全球库存:
品牌
制造商名称
FYH BEARING UNITS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
1.6
UNSPSC
31171511
安装孔数量
2
安装形式
Set Screw
壳体形状
2 Bolt Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
14 Millimeter
可再润滑
Yes
轴承芯件号
UC207
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
重量/磅
3.5274
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Pillow Block; 35MM Bore; 47.6MM Base to Center Height; Set Screw Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
底座到中心高度
1.875 英寸 | 47.6 毫米
螺栓中心距名义尺寸
5 英寸 | 127 毫米
螺栓实际中心
5英寸 | 127毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
内圈长
1.689英寸 | 42.9毫米