登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTBE-127

VTBE-127

BROWNING VTBE-127

Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion

制造商部件号

VTBE-127

BDI部件号

310944

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.315
UNSPSC
31171511
EAN条码
0662460339467
安装孔数量
2
安装形式
Eccentric Collar
壳体形状
2 Bolt Tap Base Pillow Block
滚动体
Ball Bearing
壳体材料
Cast Iron
伸长/非伸长
Non-Expansion
安装螺栓
1/2 Inch
可再润滑
Yes
轴承芯件号
VE-127
密封
Single Lip Contact
壳体配置
1 Piece Solid
英寸 - 公制
Inch
其它特点
Single Row
类别 - BDI
Pillow Block
名称
Bearing
关键字串
Pillow Block
制造商货号
VTBE-127
制造商内部编号
766829
重量/磅
4.7
详细描述
Pillow Block Bearing; 2 Bolt Tap Base Pillow Block; 1-11/16" Bore; 2-1/8" Base to Center Height; Eccentric Collar Mount; Ball Bearing; Relubricatable; Cast Iron; Non-Expansion
螺栓中心距名义尺寸
3.8 英寸 | 96.5 毫米
内圈长
1.766英寸 | 44.85毫米
底座到中心高度
2.125 英寸 | 54 毫米
孔径
1.688 英寸 | 42.875 毫米
螺栓实际中心
3.8英寸 | 96.5毫米