登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

UKT209H

UKT209H

SNR UKT209H ; 轴承/带座轴承

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WB210 Take Up Frame; UK209 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

SNR UKT209H

BDI部件号

1236625

价格(不含税不含运费)
¥251.00 / 套
¥542.00 / 套

订购量

库存:
1
全球库存:
品牌
制造商名称
NTN-SNR https://www.ntn-snr.com/
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
2.438
UNSPSC
31171533
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Tapered Adapter Sleeve
Take up轴承座兼容框架
WB210
轴承芯件号
UK209
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Light Duty | Bore Tolerance Class H
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
详细描述
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 16MM Slot Width; 102MM Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Tapered Adapter Sleeve Mount; WB210 Take Up Frame; UK209 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽宽
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
槽对槽距离
4.016 英寸 | 102 毫米