登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

VTWS-112

VTWS-112

BROWNING VTWS-112

Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-112 Insert Part; Cast Iron Housing Material

制造商部件号

VTWS-112

BDI部件号

310965

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
品牌
制造商名称
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.89
EAN条码
0662460339672
组件描述
Take Up Bearing Only
滚动体
Ball Bearing
壳体形状
Unit Only
安装形式
Set Screw
Take up轴承座兼容框架
SF10 | SF16
轴承芯件号
VS-112
壳体材料
Cast Iron
其它特点
Single Row | Intermediate Duty | Wide Slot | Single Lip Contact Seal | Temperature Range From -20 To 200 Degree F
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Take Up Units
名称
Bearing
关键字串
Take Up
制造商内部编号
766833
重量/磅
1.6
详细描述
Take Up Bearing Only; 3/4" Bore; 17/32" Slot Width; 3" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; SF10 | SF16 Take Up Frame; VS-112 Insert Part; Cast Iron Housing Material
槽对槽距离
3 英寸 | 76.2 毫米
孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
槽宽
0.531 英寸 | 13.5 毫米