登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FB-69-4

FB-1214-6

BOSTON FB1214-6 ; 紧固件/铜套

Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 5/32" Flange Thickness

制造商部件号

FB-1214-6

BDI部件号

168145

价格(不含税不含运费)
¥14.00 / 套
¥46.00 / 套

订购量

库存:
44
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.019
UNSPSC
31171515
EAN条码
0781711356449
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-1214-6
重量/磅
0.042
详细描述
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 7/8" Nominal Outside Diameter; 3/4" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1-1/8" Flange Outside Diameter; 5/32" Flange Thickness
内圈长
0.75英寸 | 19.05毫米
法兰外径
1.125 英寸 | 28.575 毫米
孔径
0.752 英寸 | 19.101 毫米
名义外径
0.875 英寸 | 22.225 毫米
名义孔径
0.75 英寸 | 19.05 毫米
外径
0.878 英寸 | 22.301 毫米
法兰厚度
0.156 英寸 | 3.962 毫米