登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

FB-68-10

FB-2428-12

B/G FB-2428-12 ; 轴承配件/轴套

Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 2-1/16" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness

制造商部件号

FB-2428-12

BDI部件号

168166

价格(不含税不含运费)
¥66.00 / 套
¥149.00 / 套

订购量

库存:
13
全球库存:
制造商名称
REGAL REXNORD
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.118
UNSPSC
31171515
EAN条码
0781711356883
断面
Bushing With Flange
物料描述
Oil Impregnated Sintered Bronze
材料
BOST BRONZ
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Sleeve Bearings
名称
Bearing
关键字串
Sleeve
制造商货号
FB-2428-12
重量/磅
0.261
详细描述
Sleeve Bearing; 1-1/2" Nominal Bore; 1-3/4" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 2-1/16" Flange Outside Diameter; 3/16" Flange Thickness
法兰厚度
0.188 英寸 | 4.775 毫米
名义外径
1.75 英寸 | 44.45 毫米
名义孔径
1.5 英寸 | 38.1 毫米
外径
1.754 英寸 | 44.552 毫米
法兰外径
2.063 英寸 | 52.4 毫米
内圈长
1.5英寸 | 38.1毫米
孔径
1.503 英寸 | 38.176 毫米