登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

GE25-FO-2RS

GE25-FO-2RS

INA GE25-FO-2RS ; 轴承/关节轴承

Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 28MM Overall Width; Relubricatable

制造商部件号

INA GE25-FO-2RS

BDI部件号

18314239

价格(不含税不含运费)
¥139.00 / 套
¥447.00 / 套

订购量

库存:
5
全球库存:
品牌
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.19
UNSPSC
31171515
EAN条码
4012802533415
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Not Applicable
可再润滑
Yes
外壳
2 Seals
其它特点
2 Piece | Wide Inner Ring | Axially Split Outer Ring
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
GE25FO2RS
重量/磅
0.419
详细描述
Spherical Plain Bearing; 25MM Bore; 18MM Housing Width; 47MM Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; 2 Seals; 28MM Overall Width; Relubricatable
总宽
1.102 英寸 | 28 毫米
外径
1.85 英寸 | 47 毫米
壳体宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米