登陆 或 注册
返回菜单
返回菜单
返回菜单
询价
快速处理订单

HCOM19T

HCOM16T

QA1 PRECISION PROD HCOM16T

Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 25/32" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 1" Overall Width; Not Relubricatable

制造商部件号

HCOM16T

BDI部件号

750377

价格(不含税不含运费)
请求报价
库存:
下单前需确认
全球库存:
制造商名称
QA1 PRECISION PRODUCTS
最低订购量
N/A
重量 / Kilogram
0.253
UNSPSC
31171515
EAN条码
0806990008947
部件
Complete with Outer and Inner Ring
自调心
Yes
滚动体
Spherical Plain Bearing
材料 - 外部构件
Steel
材料 - 滚珠
Steel
材料 - 内衬
Teflon
可再润滑
No
外壳
Open
其它特点
2 Piece | Chrome Plated Ball | Self Lubricating
英寸 - 公制
Inch
类别 - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
名称
Bearing
关键字 3
Spherical
关键字串
Plain Radial Spherical
制造商货号
HCOM16T
重量/磅
0.55
详细描述
Spherical Plain Bearing; 1" Bore; 25/32" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; Open; 1" Overall Width; Not Relubricatable
孔径
1 英寸 | 25.4 毫米
外径
2 英寸 | 50.8 毫米
壳体宽度
0.781 英寸 | 19.837 毫米
总宽
1 英寸 | 25.4 毫米